missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ Efficient-Pro™ AGT™ Feed 1
Beskrivelse
- Et næste generations CHO foder, der bruges til produktion af monoklonale antistoffer
- Feed 1 tilbyder betydelige forbedringer i ydeevne og brugervenlighed, som ikke ses i eksisterende Gibco™ eller konkurrenters produkter
- Formuleret som et kemisk defineret, dyreoprindelsesfrit cellekulturfoder, der bruges i bioproduktionen af mAbs & andre terapeutika i traditionelle batch-fodrede & batch-bioprocesseringsworkflows
- Fri for vækstfaktorer eller insulin for at sikre konsistens og produktionseffektivitet fra batch til batch
- Feed 1 er designet til at fungere optimalt med Efficient-Pro™ Medium Efficient-Pro™ AGT™ og er formuleret specifikt til brug i CHO-K1 cellelinjer
- Systemet Efficient-Pro øger titer og specifik produktivitet, forbedrer proteinkvalitet og metabolitprofiler
- Systemet er lettere at bruge med færre opløselighedsproblemer end andre CHO medier og feed-tilbud
- Øg brugervenligheden med Gibco’s™ varemærkebeskyttet, patenteret Advanced Granulation Technology™ (AGT™) til auto-pH og forenklet opløsning
- Oprethold cellens levedygtighed ved længere bioreaktorkørsler & med maksimal titer
- Demonstreret at forbedre titere i en CHO-K1 cellelinje op til 147 %, når den kombineres med Efficient-Pro™ Medium sammenlignet med et brancheførende’medie- og feedsystem
- Forbedre nedstrøms output såsom proteinglykosylering, aggregering af ladningsvarianter &
- Fremskynde procesudvikling og strømline overgang til produktionsskala
- Øg fleksibiliteten med en række formatpakkekonfigurationer &
- Mindskning af cellechok med forenklede tilpasningsprotokoller
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar i mørke ved 28 – °C. |
| Cellelinje | CHO-DG44, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | AGT |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Mængde | 10 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?