missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA Eco-Stopcock-Plugs

Artikelnummer. p-200109963
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Inkluderer:
med boring
uden boring
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10251392

Brand: BOLA J120021

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nut and grip made of PP red, washer made of PTFE Taper

With grip and nut made of PP, washer included.

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 21,5 mm
Lukkestørrelse M14
Bredde (metrisk) 42 mm
Certificeringer/compliance FDA
Inkluderer uden boring
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.