missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Inkluderer:
med boring
uden boring
Beskrivelse
With grip and nut made of PP, washer included.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Længde (metrisk) | 21,5 mm |
| Lukkestørrelse | M14 |
| Bredde (metrisk) | 42 mm |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Inkluderer | uden boring |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion