missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lauda™ ECO RE 1225 G Termostatisk kølebad med CEE7/7 stik
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16892350
Klik for at se tilgængelige muligheder
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16892350

Brand: Lauda™ undefined

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Termostatisk bad/cirkulator med nyeste mikroprocessorteknologi og integreret kølesystem

  • Farvet TFT-display til samtidig indikation af aktuelle/indstillede værdier og grafisk illustration af temperaturprofil
  • Brugervenlig menunavigation i almindeligt sprog
  • Nem indtastning via markør og softkeys
  • Ekstra Tmax-nøgle til overtemperaturbeskyttelse
  • Fuld elektronisk kontinuerlig controller med PID handling
  • Sikkerhedsklasse III til drift med brandfarlige og ikke-brændbare væsker
  • Overtemperaturudkobling justerbar via menu
  • Vario pumpe med seks justerbare ydelsesniveauer
  • Nem kontrol af flowhastighed mellem intern og ekstern cirkulation under drift uden kontakt med bad
  • USB interface som standard
  • Kan opgraderes med et interfacemodul (analogt modul, kontaktmodul, RS 232/485-modul, Profibus , Ethernet-USB-modul)
  • Kan opgraderes med Pt 100/LiBus-modul til ekstern styring og fjernbetjening via kommandokonsol
  • Programmer med 150 temperatur-/tidssegmenter kan opdeles i fem programmer
  • Pumpestik med metalstik, gevind M 16 x 1 som standard
  • Badekar lavet af rustfrit stål med afløbsventil
  • Kondensator køling
  • Luft
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: -25 til 200° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,02± K
    • Varmeeffekt max: 2,6 kW
    • Strømforbrug maks.: 2,9 kW
    • Strømforbrug: 13 A
    • Pumpetryk max: 0,6 bar
    • Pumpestrømningshastighed tryk max: 22 L/min
    • Badvolumen min/max: 9,3 / 12 L
    • Størrelse på bad (B x D x H): 200 x 200 x 200 mm
    • Samlede mål (B x D x H): 250 x 435 x 624 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
    • Kølekapacitet (pumpetrin):
      • 20° C (2), Ethanol; 0,3 kW
      • 0° C (2), Ethanol; 0,24 kW
      • -20° C (2), Ethanol; 0,09 kW
      • -25° C (2), Ethanol; 0,04 kW
    • Standard tilbehør:
      • Et badedæksel, to skruelåg, to lukkepropper, to nipler 13 mm til pumpestik
  • Tekniske data

    Spænding 230 V
    Korrektion af produktindhold

    Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

    Produkttitel

    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.