missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 100-TP230 Temperature/Pressure Loggers
Klik for at se tilgængelige muligheder
Temperaturområde (metrisk):
0°C to 150°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- F-value and A0 value calculation
- Without radio technology
- Temperature resistant up to 150°C
- High accuracy
- Completely waterproof
- Programming and evaluation with PC
- Exchangeable battery
- Acc. to EN 285, ISO 17665 and ISO 15883
Tekniske data
Tekniske data
| Type | EBI 100-TP230 Temperature/Pressure Logger |
| Datahukommelse | 2 x 9000 Readings |
| Batteritype | Lithium |
| Certificeringer/compliance | Calibration certificate |
| IP-vurdering | IP68 |
| Model- | EBI 100-TP230 |
| Sensortyper | Pt 1000 |
| Til brug med (applikation) | Monitoring and validation of processes in steam sterilizers, hot air sterilizers, incubators, refrigerators, climate cabinets |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0.3°C |
| Temperaturopløsning | 0.1°C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion