missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vilber E-Box CX5 med UV-transiluminator (EU-stik)

Artikelnummer. 31703657
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (applikation):
Gel-dokumentation
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
31703657 Gel-dokumentation
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31703657 Leverandør Vilber Leverandørnr. PF250200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79467.49 DKK
    63017.82 DKK / 1 sæt
    Spare 16449.67 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designet til præcis billeddannelse leverer den præcis visualisering og intuitiv betjening gennem en hurtig og brugervenlig grænseflade.

  • Billeddannelse af høj kvalitet: Et videnskabeligt kamera fremstillet i Tyskland giver præcis detektion og højtopløselige billeder til nøjagtig gelanalyse.
  • Enestående følsomhed: Detekterer meget svage DNA-, RNA- eller proteinbånd, hvilket sikrer pålidelig ydeevne med prøver med lav forekomst.
  • Publikationsklare resultater: Tilbyder TIFF-output, der understøtter krav til videnskabelig publicering, samtidig med at klarhed og detaljer bevares.
  • Klar bandadskillelse: Høj opløsning og avanseret billedteknologi muliggør klar adskillelse af tæt placerede bånd for pålidelig fortolkning.
  • Stor touchskærm: Meget stor 12,6-tommer touchskærm med Magster-teknologi leverer hurtig, præcis og intuitiv navigation.
  • Indbygget industriel PC (Win10): Integreret industricomputer sikrer hurtig databehandling og fuld kontrol uden eksternt udstyr.
  • Holdbar konstruktion: Stål- og rustfrit stål mørkekammerdesign giver langtidsholdbar ydeevne og nem rengøring.
  • Avancerede kamerafunktioner: Inkluderer en 5-megapixel sensor, der kan udvides til 20 MP, passiv køling, USB3-forbindelse, 16-bit billeddannelse med 65.536 gråtoner og et motoriseret zoomobjektiv.
  • Fuldstændig og praktisk: Kompakt fodaftryk passer til standard laboratorieborde og tilbyder netværksforbindelse, 3D Dynamic Scanning og BioVision-software til billedanalyse.
  • Brugervenlighed: Selvstændig betjening med ét-kliks optagelse, automatisk eksponering, automatisk belysningskontrol og UV-slukning efter inaktivitet.
  • Tidsbesparelse: Automatiske funktioner og intuitiv brugerflade reducerer manuelle trin og forenkler eksperimentelle arbejdsgange.
  • Sikker og pålidelig: Automatisk UV-slukning øger sikkerheden og beskytter prøver mod unødvendig eksponering.
  • Alsidige anvendelser: Velegnet til billeddannelse af DNA, RNA og proteingeler i forsknings-, undervisnings- og diagnostiske laboratorier.

Tekniske data

Filtertype Ethidium Bromid og Coomassie Blå
Pixel størrelse 5 MP
Inkluderer EU-stik
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produkttype Gel-dokumentationssystem
Display Type Berøringsskærm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.