Få mere at vide
Beskrivelse
Type I borosilikatglasflasker af høj kvalitet GLS 80™ , ravfarvet fra 500 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. Flaskemundingens 80 mm brede ydre diameter muliggør let påfyldning og tømning af flasker. Meget ensartet, holdbar og kemisk resistent ravfarvning på grund af brugen af innovativ teknologi giver beskyttelse til lysfølsomme forbindelser. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
- Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
- Enkelt parti levering
- Analysecertifikat (CoA)
- 100% visuel inspektion
- Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
- Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
- 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
- Nem påfyldning og tømning af flasken på grund af flaskehalsens brede diameter
- Drug Master File
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af lysfølsomme API'er, bulk-lægemiddelmellemprodukter, ingredienser og medier |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GLS 80 |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
