missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Gradueret gennemsigtig laboratorieflaske med bred mund
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200020448 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17966752

Brand: DWK Life Sciences™ 218653685

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Multifunktionelle laboratorieflasker med bred mund af glas med beskyttende sikkerhedsbelægning.

Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.

En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.

  • Fremstillet af polyamidbelagt DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ er et neutralt glas, klassificeret som et Glas Type I iflg USP , EP (3.2.1) og JP, og møder ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Reducer faren for knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud
  • Den eksterne polymerbelægning giver beskyttelse mod ridser, lækager* og splinter (*gælder kun flasker på 2000 ml og mindre)
  • Polyamid 12 sikkerhedsbelægning har en høj kemisk resistens
  • Beskyttende belægning giver et forbedret sikrere greb
  • Belægningen er renrumscertificeret Fraunhofer IPA TESTET DEVICE™
  • Certificeret FDA og EU fødevarekontakt Sikkert belægningsmateriale
  • Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
  • Leveres med push-on støvkappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,5 oz.
Farve Klar
Til brug med (applikation) Klargøring af medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, højpotente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er), prøve- eller høstopsamlingsbeholder, dyrkningsbeholder, opbevaring af medier og reagenser, transport og forsendelse, Væskehåndteringsreservoir
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.344 kg
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Certificeringer/compliance CoC
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 105 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukkestørrelse 80
Diameter (metrisk) 95 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.