missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduated Amber Laboratory Bottle med DIN 168-1 gevind
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200020446 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17976782

Brand: DWK Life Sciences™ 218061482

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Multifunktionelle laboratorieflasker i ravglas med UV-beskyttelse og en beskyttende sikkerhedsbelægning.

DURAN™ GL ISO flasker er blevet ideelle multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Den protect+ sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af klart glas med høj renhed eller udvendigt ravfarvet klart glas, der derefter er belagt med en gennemskinnelig polyamid PA 12-belægning for at reducere farerne ved knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud.

En kombination af højtydende materialer og robust design giver en omkostningseffektiv brugstid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala. Der er en sporingskode trykt på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Den ravfarvede DURAN™ glasflaskeversioner sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. Alle de protect+ belagte flasker er forsynet med push-on beskyttelsesdæksler for at beskytte indersiden af flaskerne mod forurening under distribution. Matchende skruelukninger og hælderinge kan bestilles separat. Fås i en bred vifte af nominelle flaskekapaciteter fra 25 mL til 5 L, og halsstørrelser GL 25 til GLS 80™ bred mund.

  • Fremstillet af ravfarvet borosilikatglas 3.3 og polyamid
  • Standardiseret GL-gevind kompatibel med matchende hættesystem for særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • Protect+ sikkerhedsbelægningen giver beskyttelse mod ridser, lækager* og splinter* (*gælder kun flasker på 2000 ml eller mindre)
  • UV-beskyttelse USP (Spectral Transmission) og EP (3.2.1) kompatibel
  • Mindre end 10 % spektral transmission mellem 290 nm og 450 nm
  • Den eneste udvendige påføring af ravfarven og sikkerhedsbelægningen sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Leveres kun som sikkerhedsbelagt glasflaske (skruelåg og hælderinge skal bestilles separat)
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • 25 ml har en specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
  • Sikker opbevaring og forsendelse af bulkpulvere med høj styrke, aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er)
  • Coatingprocessen bruger ingen flygtige organiske forbindelser (VOC'er) eller isocyanater
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 25 mL
Kapacitet (engelsk) 0,85 oz.
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Klargøring af lysfølsomme medier og reagenser, sikker opbevaring og forsendelse af bulk, lysfølsomme, høj-potente aktive farmaceutiske ingredienser (HPAPI'er) pulvere, prøve- eller høstopsamlingsbeholder, sultureringsbeholder, opbevaring af lysfølsomme medier og reagenser, transport og forsendelse
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.051 kg
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Certificeringer/compliance CoC
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukkestørrelse 45
Diameter (metrisk) 36 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.