missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske uslebet bred hals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en bred konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
- Bred hals til gummipropper
- Bred hals for lettere påfyldning og rengøring
- Spor kode
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
- Leveres uden prop
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion