missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatiske Buretter Blue Graduations
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Beskrivelse
- Titreringsapparat
- Pellet
- Klasse AS , DURAN™
- Blå gradueringer
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Schellbach striber for øget læsbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Sidestophane |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | DURAN |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Højde (metrisk) | Skalelængde 500 mm |
| Inkluderer | Ingen flaske |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | Glas |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction