missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Wheaton™ Dråbespidshætte

Brand:  Wheaton™ 242509

197.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Produktkode 10772774

  • 256.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Brun
42 mm
Dropper Cap
Plast
42 mm
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Wheaton™ Dråbespidshætte > Farve: Brun

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.