missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kautex™ Dropper Cap& Mundstykke, LPDE-flaske med smal hals

Artikelnummer. 15533503
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
10/20/30 ml flaske
1000/2000 ml flaske
50/100/200 ml flaske
500 ml flaske
Diameter (metrisk):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15533503

Brand: Kautex™ 2000072100

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Top af dine smalhalsede LDPE-flasker med Kautex™ Dropper Cap& Mundstykke til LPDE-flasker med smal hals. Lukninger og flasker er pakket sammen som én enhed for at forenkle bestilling

  • Farve: Naturlig
  • LPDE
  • Dropper inkluderer dyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Neutral
Inkluderer Dyse
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttype Dropper Cap
Til brug med (udstyr) 500 ml flaske
Diameter (metrisk) 25 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.