Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin monohydrat, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doxycycline monohydrate |
| Smeltepunkt | 167.0°C to 168.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 462.45 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Doxycycline monohydrate
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.