Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Doramectin |
| Smeltepunkt | 116.0°C to 119.0°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: practically insoluble. |
| Formel vægt | 899.11 |
Sikkerhed og håndtering
- Doramectin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Doramectin
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.