missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dofetilid, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dofetilid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, let opløselig i alkohol |
| Smeltepunkt | 149,0 °C til 153,0 °C |
| Formel vægt | 441.56 |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion