missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&DSystems™ DMEM, high glucose, GlutaminePlus, sodium pyruvate, no phenol red

Artikelnummer. 18431680
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18431680 500 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18431680

Brand: R&DSystems™ M19050

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose, GlutaminePlus, and sodium pyruvate. Without phenol red.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.