missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fisherbrand™ Fordeler med 5 Spikes

Artikelnummer. 17117824 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Inkluderer:
5 x 160 mm Spikes
5 x 200 mm pigge
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17117824 5 x 200 mm pigge
17107824 5 x 160 mm Spikes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17117824
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

Distributører er designet til at give optimal fleksibilitet og tilpasse sig forskellige læs af varer.

  • Injektorerne er i en fast position

Tekniske data

Produkttype Distributør
Inkluderer 5 x 200 mm pigge
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.