missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Description
- LDPE
- dropping pipette, not graduated
Spécification
Spécification
| Materiale | LDPE |
| Til brug med (applikation) | Suited for Training Purposes, In Industrial Labs, During Field Research and Applications |
| Mængde | 1 Ea. |
| Volumen (metrisk) | 1.7 mL |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Type | Dropping Pipette |
| Engangs | Single-use |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?