missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispersing Tools for sll PowerGen Homogenizer Models
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Flat bottom
Saw-tooth
Kapacitet (metrisk):
0.03 to 5 mL
Sample volume: 0.03 to 5 mL
Sample volume: 0.25 to 20 mL
Sample volume: 1.5 to 100 mL
Diameter (metrisk) indvendig:
5 mm
7 mm
10 mm
Længde (metrisk):
95 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Used for all PowerGen models
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Saw-tooth |
| Til brug med (udstyr) | All PowerGen models |
| Længde (engelsk) | 7.67 in. |
| Længde (metrisk) | 195 mm |
| Kapacitet (metrisk) | Sample volume: 1.5 to 100 mL |
| Oversigt | Reusable |
| Diameter (metrisk) indvendig | 7 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion