Få mere at vide
Diphenylcarbamylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diphenylcarbamoylchlorid blev anvendt til at isolere peptidokeratansulfatfragmenter fra bovine intervertebrale skiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
peptidokeratansulfatfragmenter fra bovine intervertebrale skiver.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylcarbamyl chloride |
| Smeltepunkt | 82°C to 86°C |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 515312 |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Irritating |
| Formel vægt | 231.68 |
| Følsomhed | Moisture Sensitive |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.