missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethylformamide, Research Grade, Serva Electrophoresis™
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Kogepunkt | 152°C to 154°C |
| Procent renhed | 99.9% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?