Få mere at vide
Dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat, 97%
Beskrivelse
Det er mellemproduktet i syntesen af potente antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
potente antitumormidler.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate |
| Smeltepunkt | 160 °C til 163 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 172251 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlorometan og ethylacetat. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 195.17 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.