Få mere at vide
Diisobutylamine, 99%
Beskrivelse
Diisobutylamin blev brugt til at studere virkningen af achiral amin på hydrogenering af ethylpyruvat over cinchonidin-Pt/Al2O3 katalysatorsystem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
hydrogenering af ethylpyruvat over cinchonidin-Pt/Al2O3 katalysatorsystem.
Opløselighed Opløseligt i
vand 5 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisobutylamine |
| Smeltepunkt | -77°C |
| Tæthed | 0.744 |
| Kogepunkt | 137°C to 139°C |
| Flammepunkt | 30°C (86°F) |
| Brydningsindeks | 1.409 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2361 |
| Beilstein | 1209251 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.