Få mere at vide
Dihydrofluoresceindiacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fluorescerende farvestof til påvisning af intracellulære oxidanter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dihydrofluorescein diacetate |
| Smeltepunkt | 213°C to 215°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 364167 |
| Formel vægt | 418.39 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.