missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BOLA Digestion Vessels
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
20 mL
100 mL
Beskrivelse
- BOLA PTFE isostatically pressed, with smooth interior surface
- 1 piece of sealing and rupture membranes already mounted, 10 sets of replacement membranes included in delivery
- For samples of up to max. 0.5 g
- Capacity 20 mL and 100 mL
- Internal dimensions Height 22 x 60 mm, 50 O.D. and 35 x 110 mm, 70 O.D. of cover 60 mm and 95 mm respectively
- Pressure max. bar 20 and 15
- Temperature max 150 °C and 140 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digestion Vessel |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Tryk | 20 Bar |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 150°C |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion