Få mere at vide
Diethylthiocarbamoylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Alpha vektor | DIETHYLCARBAMOTHIOICCHLORIDE |
| Kemisk navn eller materiale | Diethylthiocarbamoyl chloride |
| Smeltepunkt | 45°C to 50°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 113°C |
| Flammepunkt | 113°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | 3261 |
| Show More |
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.