Få mere at vide
Diethylethoxymethylenmalonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylethoxymethylenmalonat bruges til syntese af pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Indledningsvis blev det brugt til at overvåge lysindecarboxylaseaktivitet. Det er nyttigt til bestemmelse af aminosyrer ved prækolonnederivatisering ved anvendelse af omvendt fase højtydende væskekromatografi (HPLC). Det spiller en vigtig rolle i Gould-Jacobs reaktion til fremstilling af quinoliner. For eksempel reagerer anil med dette reagens for at give 4-hydroxyquinolin. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flumequine, som er et fluoroquinolon-antibiotikum.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dichlormethan og methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Smeltepunkt | -33°C |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 136°C to 139°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 144°C (291°F) |
| Lugt | Ester-like |
| Brydningsindeks | 1.462 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 880058 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethyl ethoxymethylenemalonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Diethyl ethoxymethylenemalonate
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.