missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethylether, puriss., Honeywell™

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Pakningsstørrelse:
1 L
135kg
2.5 L
240 L
25 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ether |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 0.706g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.365 |
| Flammepunkt | −40°C (−40°F) |
| Tændingspunkt | 320°F |
| Lineær formel | (CH3CH2)2O |
| FN nummer | 1155 |
| Beilstein | 1696894 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion