missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dicyclopentenyl acrylat, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Dicyclopentenylacrylat bruges i organisk syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclopentenyl acrylate |
| Smeltepunkt | -40°C |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.07 g/mL |
| Flammepunkt | 131°C (268°F) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water. |
| Formel vægt | 204.27 |
| Fysisk form | Væske |
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction