Få mere at vide
Di-n-decyl-dimethylammoniumbromid, 80% aq. gel, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Di-n-decyl dimethylammoniumbromid er en effektiv faseoverførselskatalysator, der er anvendelig i mange organiske reaktioner. Det er nyttigt i mange organiske transformationer, såsom isomerisering, esterificering og alkylering blandt andre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Di-n-decyl dimethylammoniumbromid er en effektiv faseoverførselskatalysator, der er anvendelig i mange organiske reaktioner. Det er nyttigt i mange organiske transformationer, såsom isomerisering, esterificering og alkylering blandt andre.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-n-decyl dimethylammonium bromide |
| Navn note | 80% aq. gel |
| Lineær formel | [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br |
| Brydningsindeks | 1.457 |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 406.54 |
Sikkerhed og håndtering
- Di-n-decyldimethylammonium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium bromide
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.