missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
di-Ammonium Oxalate Monohydrate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | di-Ammonium oxalate monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 45g/L at 20°C |
| Formel vægt | 142.11 |
| Procent renhed | 99.5% to 101.0% |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Tæthed | 1.50g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?