Få mere at vide
Demeclocyclinhydrochlorid
Beskrivelse
Demeclocyclinhydrochlorid bruges som et antibiotikum beslægtet med tetracyklin og produceres af streptomyces aureofaciens, og bruges til at opretholde effektive blodniveauer i længere perioder, anvendt som et fluorescerende knoglemærkningsmiddel i knoglehistomorfometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Demeclocyclinhydrochlorid bruges som et antibiotikum beslægtet med tetracyklin og produceres af streptomyces aureofaciens, og bruges til at opretholde effektive blodniveauer i længere perioder, anvendt som et fluorescerende knoglemærkningsmiddel i knoglehistomorfometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxiderende stoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demeclocycline hydrochloride |
| Smeltepunkt | >245 °C (dekomponering) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3849198 |
| Merck Index | 14,2886 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 501.32 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.