Få mere at vide
Chemsplash Delta overtræk (steril bestrålet)

Beskrivelse
Chemsplash Delta 67 heldragt
- 67GSM mikroporøst laminatstof
- Steril bestrålet, dobbeltpose og Detex-klistermærke
- Lavt fnugstrikkede manchetter med tommelfingerløkker
- Elastisk hætte i tre dele
- Tovejs lynlås
- Klæbende lynlåsklap
- Elastisk ryg og ankler
- Forstærket bundet søm ved skridtområdet
- Ikke fnug og Anti-Static
- Er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9
Beskrivelse: Den Chemsplash Delta 67 Coverall er lavet af blødt, behageligt 67 gsm mikroporøst laminatstof, der opfylder Cat III Type 5B/6B. Det er sterilt bestrålet, i dobbeltposer og leveres med et Detex-klistermærke til identifikation. Heldragten er i overensstemmelse med EN1149-5:2008 (Antistatisk) og EN1073-2 (Nuklear Partikel). Chemsplash Delta er ideel til længerevarende brug og tilbyder forbedret åndbarhed og samtidig opretholder en effektiv farebarriere. Denne overtræksdragt er velegnet til en lang række anvendelser med en elastisk ryg, hætte, manchetter, ankler og forstærkede sømme for ekstra holdbarhed. Det er i overensstemmelse med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klasse 5-9.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke, Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.