missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blå
Brun
Citron
Grøn
Gul
Lavendel
Lyserød
Mynte
Orange
Rød
Sølv
Dimensioner (LxB):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 4000
Pakke med 5000
Beskrivelse
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- No curing time, can be stored in freezers immediately after application
- No additional lamination necessary
- Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
- RoHS compliant
- Waterproof and tearproof
- Adhere to moist and wet surfaces
- Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent |
| Farve | Lyserød |
| Slutte | Matte |
| Format | Roll |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter pr. række | 1 Label |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion