missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll

Artikelnummer. 17840988
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blå
Brun
Citron
Grøn
Gul
Lavendel
Lyserød
Mynte
Orange
Rød
Sølv
Dimensioner (LxB):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 4000
Pakke med 5000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17840988

Brand: GA International FJT7C35SI

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Tekniske data

Klæbende type Permanent
Farve Sølv
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 5000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +110°C
Dimensioner (LxB) 25,4 x 12,7 mm
Længde (engelsk) 0.5 in.
Længde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.