missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Beskrivelse
- Koncentrat til manuel rengøring
- Også velegnet til pipettevaskere
- Økologisk opløsning uden fosfater
- Uden EDTA, NTA og klor
- Meget produktiv, typisk koncentration: 10-20 ml/L
- Skylles af uden at efterlade rester
- For ensartede og fejlfrie resultater
- Ekstra bredt rengøringsspektrum
- Høj hævelses- og spredningskapacitet
- Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼12,0 (1 % opløsning) |
| Sammensætning | Alkalier, kompleksdannende midler, overfladeaktive stoffer, solubiliseringsmiddel |
| Koncentration | Koncentrere |
| Beholdertype | Dåse |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Mængde | 1 x 5 kg |
| Volumen (engelsk) | 1,2 gal. |
| Volumen (metrisk) | 4.5 L |
| Vægt (engelsk) | 11 lb. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 15 PF-x
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?