missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSEL ØKO

Beskrivelse
- Koncentrat til manuel rengøring
- Økologisk løsning uden fosfater
- Udskiftning af kromosvovlsyre
- Uden EDTA, NTA og klor
- Meget produktiv, typisk koncentration: 10 til 20 ml/L
- Forrenset glas kan rengøres yderligere i vaskemaskinen uden mellemliggende skylning
- Skylles af uden at efterlade rester
- For konsistente og fejlfri resultater
- Ekstra bredt rensespektrum
- Hårdt vand-kompatibelt
- Teknisk støtte fra producenten
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Alkalisk rengøringskoncentrat |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Koncentreret væske |
| pH | ∼12.0 |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Sammensætning | Alkalier, komplekseringsmidler, tensider, opløsende midler |
| Koncentration | 1% løsning |
| Beholdertype | Canister |
| Indhold og opbevaring | 5 °C til 25 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- deconex 11 UNIVERSAL eco
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?