missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IKA™ DB 5.7 Blok

Artikelnummer. 13470637 Shop alle IKA produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal steder:
8
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 13470637

Brand: IKA™ 0004470100

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Til brug med (udstyr) Hætteglas (25 mm)
Antal steder 8
Type Blok
Bredde (metrisk) 95 mm
Højde (metrisk) 51 mm
Dybde (metrisk) 76 mm
Dybde (metrisk) interiør 45 mm
Diameter (metrisk) base 25.8 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.