Få mere at vide
D-Glucurono-6,3-lacton, 99%
Beskrivelse
D-Glucurono-6,3-lacton er et glucuronsyrederivat, der er undersøgt for dets effektivitet mod hundehepatitis. Det anvendes i undersøgelser, såsom startregent i syntesen af 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronsyre trichlorethylester, der kræves til fremstilling af 1-O-acyl glucuronid af det antiinflammatoriske lægemiddel ML-3000, syntese af optisk aktiv glucofursid-glucopyranose, syntese af langkædet glucofursid-glucopyranose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Glucurono-6,3-lacton er et glucuronsyrederivat, der er undersøgt for dets effektivitet mod hundehepatitis. Det anvendes i undersøgelser, såsom startregent i syntesen af 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronsyre trichlorethylester, der kræves til fremstilling af 1-O-acyl glucuronid af det antiinflammatoriske lægemiddel ML-3000, syntese af optisk aktiv glucofursid-glucopyranose, syntese af langkædet glucofursid-glucopyranose.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucurono-6,3-lactone |
| Smeltepunkt | 174 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 83595 |
| Merck Index | 14,4467 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand. |
| Optisk rotation | +19° (c=8 i vand) |
| Formel vægt | 176.12 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.