Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin hydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
Ny anvendelse af glucosamin er at forberede medicinsk middel til behandling af svimmelhed. Det bruges som fødevareingredienser og tilsætningsstoffer, råmateriale til antikræft og antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D-Glucosamin er et rigeligt monosaccharid aminosukker, der fungerer som en byggesten i syntesen af glykosylerede proteiner og lipider
•D-Glucosamin er forløberen i starten af hexosamin-vejen, der er afgørende for dannelsen af almindelige proteoglycaner
•D-Glucosamin kombineres med chondroitinsulfat i brusk og findes som en monomer i kitin
Anvendelse
•D-Glucosamin kan bruges som en biokemisk standard eller til cellestimulering sammen med glukose i cellekultur
•Det kan være nyttigt i laboratorieundersøgelsen af slidgigt og diabetes
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Glucosamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼192°C (decomposition) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 4157370 |
| Merck Index | 14,4458 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Optisk rotation | +71.5° (c=1 in Water, 20h) |
| Formel vægt | 215.64 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.