Få mere at vide
D(+)-galactosaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D-Galactosamin er et pyranose-aminosukker med hepatotoksiske egenskaber
•Det virker som en RNA-syntesehæmmer i hepatocytter
•Det fremmer adhærens af polymorfonukleære leukocytter til endotelceller, hvilket øger superoxidproduktionen
Applikationer
•D-Galactosamin kan anvendes som hepatotoksisk i eksperimentelle in vitro-modeller, når det kombineres med LPS
•Den er velegnet til en række biokemiske laboratorieapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Galactosamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 182°C to 185°C |
| Farve | Hvid |
| Antændelsesrest | 1% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 10,4205 |
| Specifik rotationstilstand | +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.) |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.