missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ D-(+)-Fucose, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Fucose |
| Smeltepunkt | 135°C to 141°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1723320 |
| Merck Index | 14,4278 |
| Optisk rotation | +76° (c=10 in Water) |
| Formel vægt | 164.16 |
| Procent renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?