Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-triphosphat dinatriumsalt, 97 %
Beskrivelse
Cytidin-5'-triphosphat-dinatriumsalt er en kation-permeabel ligand-styret ionkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det bruges også som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt, fødevaretilsætningsstof og smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cytidin-5′ -triphosphat dinatriumsalt er en kation-permeabel ligand-gatede ionkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det bruges også som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt, fødevaretilsætningsstof og smagsstof.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cytidine-5'-triphosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 113°C (235°F) |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether. |
| Formel vægt | 527.12 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.