missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Cyno Monkey IL-38/IL-1F10 (XP_005575360) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | XP_005575360 |
| Gen-id (Entrez) | 84639 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Cynomolgus Monkey |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?