missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kartell Cylindrisk reagensglas med skruelåg, polystyren
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Reagensglas er beregnet til at indeholde blod og biologiske væsker til at udføre laboratorietests
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion