missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopropylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Cyclopropylacetylen bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropylacetylen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Cyclopropylacetylen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylacetylene |
| Tæthed | 0.781 |
| Kogepunkt | 51°C |
| Flammepunkt | −17°C (−1°F) |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 66.1 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion