missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopentyltrimethoxysilan, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 75 °C (10 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentyltrimethoxysilane |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 54 °C (129 °F) |
| Brydningsindeks | 1.425 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.99 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 8310738 |
| IUPAC navn | cyclopentyltrimethoxysilan |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?