missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentylmagnesium bromide |
| Navn note | 2.0M solution in diethyl ether |
| Farve | Grå |
| Tæthed | 0.9960g/mL |
| Kogepunkt | 35°C |
| Flammepunkt | -38°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Mængde | 800 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.996 |
| Formel vægt | 173.33 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion