Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus durans ATCC™ 49479™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 49479TM* |
| Certificeringer/compliance | Culti-Loops er CE-mærket. |
| Oversigt | Enterococcus durans |
| Registrerer | Enterococcus durans |
| Produkttype | Enkelt organisme |
| Målorganismeklasse | Cocci |
| Test Type | Kvalitativ QC |
| Emballagetype | 5 løkker/pakke |
| Mængde | 5 løkker/Pk. |
| Stammebetegnelser | AmMS 254 |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.